Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 54
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
オリーブ
ブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
90~95
70~75
75~80
80~85
85~90
90~95
95~100
100~105
105~110
110~115
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28709477
品番
54
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
快適ストレッチ・防シワ
色
ネイビー
サイズ
3L
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
ウエスト(cm)
90~95
仕様
脇シャーリング
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78