メイン画像
KLEIN TOOLS
圧着工具(Fコネクタ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28709618
品番
VDV212-008-SEN
参考基準価格(税別)
¥7,216
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。
多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途
同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番
251-3057
材質
黒染め鋼
全長(mm)
142
適合端子
F型
適合ケーブル
同軸:RG59、RG6、RG6Q
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表