曜日別特売
X-A05-10 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710458

代表画像

X-A05-10 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710458
X-A05-10 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用 YOKE 28710458

YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)2本吊用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)4.5
内容量1個注文コード28710458品番X-A05-10
参考基準価格(税別)¥49,040販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。

用途
玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品トラスコ品番249-8978材質合金鋼質量(kg)3.8タイプ2本吊用基本使用荷重(t)4.5寸法A(mm)170寸法D(mm)22寸法B(mm)105寸法K(mm)295チェーン線径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする