曜日別特売
X-A06-08 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKE 28710494

代表画像

X-A06-08 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKE 28710494
X-A06-08 YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用 YOKE 28710494

YOKE サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ)4本吊用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
基本使用荷重(t)4.2
内容量1個注文コード28710494品番X-A06-08
参考基準価格(税別)¥80,810販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。

用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品トラスコ品番249-8970材質合金鋼質量(kg)4.6タイプ4本吊用基本使用荷重(t)4.2寸法A(mm)170寸法D(mm)22寸法B(mm)105寸法K(mm)342チェーン線径(mm)7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする