SB246KPJAN-12 シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙 28711544

代表画像

シーリングマスキングテープ SB246KP

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10巻)
幅(mm)12
内容量1パック(10巻)注文コード28711544品番SB246KPJAN-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

SB246より粘着力がアップしています。
凹凸のあるセルフクリーニングボードに馴染みます。

仕様手で切断可トラスコ品番257-2678材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)12厚さ(mm)0.09ピンク質量(g)201.5長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83引張強度(N/25mm)51.52引張強度(N/10mm)21.46粘着力(N/25mm)4.575最大テープ外径(Φmm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28711569
2025-05-30
用途: シーリング
なんでもやプラス天王店建設業・工事業

いつも使用しているテープよりサイディングの凹凸に馴染みやすく貼りやすい。

対象商品 : 28711569
2024-08-24
用途: コーキング作業
建設業・工事業

この商品を探していて、モノタロウで見つけました。
粘着がしっかりしているので浮くこともなく使い勝手がいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする