曜日別特売
E039 長袖シャツ E039 Asahicho(旭蝶繊維) 28712688

※胸ペン差し付ダブルポケット

E039 長袖シャツ E039 Asahicho(旭蝶繊維) 28712688
E039 長袖シャツ E039 Asahicho(旭蝶繊維) 28712688
E039 長袖シャツ E039 Asahicho(旭蝶繊維) 28712688
E039 長袖シャツ E039 Asahicho(旭蝶繊維) 28712688

長袖シャツ E039

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1枚注文コード28712688品番E039
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)
3,690

JIS適合帯電防止素材

ロイヤルブルーサイズM機能帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品混率(%)ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)仕様胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット種別長袖シャツ材質樹脂ファスナー、樹脂ボタンエコマーク認定認定胸囲(cm)108肩幅(cm)46袖丈(cm)55着丈(cm)72グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする