ERL-3 リトラクタ- 遠藤工業 28713039

代表画像

リトラクタ-

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(kg)1.5-3.0
内容量1台注文コード28713039品番ERL-3
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。

用途
各種工具類のけんすいに。
トラスコ品番338-2548材質ワイヤロープ:炭素網全長(mm)471質量(kg)3.8容量(kg)1.5-3.0ストローク(m)4張力(kg)(巻き取り時)2.2ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする