Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E1926
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
オリーブ
グレー
ベージュ
アイボリー
ブルー
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
サイズ
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28715804
品番
E1926
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
色
オリーブ
サイズ
85
機能
帯電防止素材、エコ商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
ウエスト(cm)
85
種別
ツータックパンツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080