※バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖シャツ E6777
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレー
オリーブ
グレー
ベージュ
アイボリー
ブルー
サイズ
6L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28716888
品番
E6777
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、エコ商品
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
146
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080