曜日別特売
PN-165 プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー 28718289

メイン画像

PN-165 プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー 28718289
PN-165 プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー 28718289
PN-165 プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー 28718289
PN-165 プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー 28718289
PN-165 プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビー 28718289

プラスチックニッパー スリム フラット刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)165
内容量1丁注文コード28718289品番PN-165
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。
先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。
刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。
バネ付きなので連続作業も楽に行えます。

用途樹脂成型後のゲート切断に。トラスコ品番364-4615材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:フラット刃全長(mm)165ハンドルビニールグリップ切断能力(mm)プラスチックΦ5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする