WSN-100 Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL 28718438

メイン画像

WSN-100 Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL 28718438
WSN-100 Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL 28718438
WSN-100 Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL 28718438
WSN-100 Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー WELL 28718438

Mr.CAP ステンレス製ミニニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード28718438品番WSN-100
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。
保護キャップ付きでとても安全です。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。

用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
注意
※先端部分は非常に精密に仕上げておりますので、無理な力を加えて作業をすると機能を損なう恐れがあります。
※非絶縁工具です、電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする