曜日別特売
SWST-DBL S&Wステップ サンカ 28718788

メイン画像

S&Wステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ディープブルー
内容量1台注文コード28718788品番SWST-DBL
参考基準価格(税別)¥2,822販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

底脚には滑り止めが付いています。

用途踏台用天板高さ(m)0.2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×280×200質量(kg)1.18最大使用荷重(kg)100仕様完成品トラスコ品番349-7122材質本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマーディープブルー耐荷重(kg)(約)100天板寸法(mm)395×280本体サイズ(mm)W395×D280×H200製品サイズ(mm)(約)W395×D280×H200最大使用質量(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする