SG-3.5 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719698

メイン画像

SG-3.5 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719698
SG-3.5 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719698
SG-3.5 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719698
SG-3.5 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719698
SG-3.5 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719698

簡単下穴ギリセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番362-9237
内容量1個注文コード28719698品番SG-3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。
木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。
薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。
市販の丸軸ドリルも使用が可能です。

用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本トラスコ品番362-9237全長(mm)100溝長(mm)7刃径(Φmm)3.5シャンク形状丸軸
注意
※この商品は全長65mm以上の両頭+ドライバービットを付けた状態で使用する下穴ギリです。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする