CRG-NTM2501-100KAKU タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720310

メイン画像

CRG-NTM2501-100KAKU タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720310
CRG-NTM2501-100KAKU タナック 制振やわらかゲルシート タナック 28720310

タナック 制振やわらかゲルシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(6枚)厚さ(mm)1幅(mm)100注文コード28720310品番CRG-NTM2501-100KAKU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。
熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。
優れた耐吸水特性があります。
安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。

用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。トラスコ品番352-7844長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)1クリア硬さJISタイプE:25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする