曜日別特売
K1161XPL-2 センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルター 28721256

代表画像

センタードリル 超硬 AlCrNコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)5
先端径(Φmm)2
全長(mm)40
内容量1本注文コード28721256品番K1161XPL-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。

用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。トラスコ品番357-9462材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)5表面処理ALCrNコート先端径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応錐径(Φmm)2センター穴角(°)60最大面取径(Φmm)5最小面取径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする