曜日別特売
DEDCP765M1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721326

メイン画像

DEDCP765M1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721326
DEDCP765M1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721326
DEDCP765M1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721326
DEDCP765M1P 耐切創手袋 DEXCUT DCPー765 Weed 28721326

耐切創手袋 DEXCUT DCPー765

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)23
内容量1双注文コード28721326品番DEDCP765M1P
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

軽い耐切創性(EN388 2016レベルB、ANSI A2)と指先の細やかな作業を行なう方に最適の手袋です。
高性能ポリエチレン(HPPE)にポリウレタンコーティングを組み合わせることで、滑らかなフィット感とグリップ力を発揮します。
通気性も良く、長時間の着用でも快適に作業できます。

用途
機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
トラスコ品番364-9554材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1全長(cm)23ゲージ数13耐切創性X/BEN388規格(2016規格)4X43B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする