曜日別特売
H55924 システムゴンドラ什器 片面H1800(無塗装)テント/ストッカー仕様 ハヤノ産業 28721605

システムゴンドラ什器 片面H1800(無塗装)テント/ストッカー仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード28721605品番H55924
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 テント/ストッカー付 アジャスター付 棚板4枚(D340×3枚/D400×1枚)付

用途空間演出 商品陳列幅(cm)90高さ(cm)180奥行き(cm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1につき18,000/税込19,800
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする