用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品トラスコ品番356-7871材質合金鋼質量(kg)1.1サイズボルトサイズ:UNC1ー8×1.52インチ寸法H(mm)19ねじ径1基本使用荷重(t)縦吊り:6.4 / 90°横吊り:2.56寸法A(mm)72寸法F(mm)53寸法S(mm)14寸法D(mm)18寸法E(mm)39寸法B(mm)49寸法C(mm)19寸法W(mm)84寸法J(mm)78寸法G(mm)45締付トルク(N・m)150