8-292K-070 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723390

代表画像

8-292K-070 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723390
8-292K-070 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723390
8-292K-070 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723390
8-292K-070 YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKE 28723390

YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじ径1 1/2
内容量1個注文コード28723390品番8-292K-070
参考基準価格(税別)¥34,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、REACH規則適合品トラスコ品番356-7869材質合金鋼質量(kg)3.9サイズボルトサイズ:UNC1 1/2ー6×2.24インチ寸法H(mm)30ねじ径1 1/2基本使用荷重(t)縦吊り:12.8 / 90°横吊り:5.6寸法A(mm)110寸法F(mm)76寸法S(mm)22寸法D(mm)27寸法E(mm)57寸法B(mm)72寸法C(mm)29寸法W(mm)126寸法J(mm)114寸法G(mm)69締付トルク(N・m)410
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする