代表画像
YOKE
YOKE 溶接用リング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
263
135
171
196
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28723460
品番
8-082-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,820
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途
金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様
EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
トラスコ品番
356-7888
材質
本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
263
寸法H(mm)
8
基本使用荷重(t)
12.8
寸法a(mm)
4
寸法A(mm)
127
寸法F(mm)
130
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
57
寸法M(mm)
149
寸法V(mm)
8