8-0575-160 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723530

代表画像

8-0575-160 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723530
8-0575-160 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723530
8-0575-160 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723530
8-0575-160 YOKE 溶接用スーパーポイント YOKE 28723530

YOKE 溶接用スーパーポイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)228
内容量1個注文コード28723530品番8-0575-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,700

リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。

用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品トラスコ品番356-7896材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N寸法(mm)(HV)25質量(kg)6.3寸法L(mm)228寸法H(mm)106基本使用荷重(t)12.8寸法a(mm)6寸法A(mm)180寸法F(mm)172寸法D(mm)26寸法E(mm)32寸法B(mm)92寸法C(mm)100寸法W(mm)89寸法b(mm)8寸法G(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする