代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製リニアモーションレール1790
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28725079
品番
1790-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
リニアモーションタイプのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。
用途
自動機器、インテリア、自動車内装などに。
トラスコ品番
369-8650
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
350
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
タイプ
リニアモーションタイプ
移動距離(mm)
247
RoHS指令(10物質対応)
対応