曜日別特売
IDS2300-350 スチール製スライドレールIDS2300 高千穂交易 28725255

代表画像

スチール製スライドレールIDS2300

商品レビューを投稿する
取扱停止中
長さ(mm)350
移動距離(mm)259
定格荷重(N)ペア/垂直:275
内容量1本注文コード28725255品番IDS2300-350
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

2メンバーのスライドレールです。
全長が200mmから500mmまであります。

用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。トラスコ品番369-8683材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)350幅(mm)9.5高さ(mm)27タイプストップタイプ移動距離(mm)259定格荷重(N)ペア/垂直:275RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする