※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ複合板パンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブロンズ
ブロンズ
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28725437
品番
CG91P00
参考基準価格(税別)
¥22,580
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途
看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。
材質
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
色
ブロンズ
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
8
穴ピッチ(mm)
20
仕様
45度千鳥フチナシ
トラスコ品番
849-4018
質量(kg)
4
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません