曜日別特売
S550-14 スチール製スライドレールS550 高千穂交易 28725770

代表画像

スチール製スライドレールS550

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)355.6
移動距離(mm)377
定格荷重(N)ペア/垂直:1137
内容量1本注文コード28725770品番S550-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

3メンバーのスライドレールです。
全長が20inch(508.0mm)から28inch(711.2mm)まであります。

用途自動機器、ツールボックス、半導体製造装置などに。トラスコ品番369-7132材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ長さ(mm)355.6幅(mm)23.8高さ(mm)71.4タイプストップタイプ移動距離(mm)377定格荷重(N)ペア/垂直:1137RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする