曜日別特売
WR-02500 ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易 28726077

メイン画像

WR-02500 ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易 28726077
WR-02500 ストレッチフィルムホルダー ラップロッド 高千穂交易 28726077

ストレッチフィルムホルダー ラップロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード28726077品番WR-02500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

用途荷物のラッピングに。仕様2インチ紙管用トラスコ品番382-7198幅(mm)(適合フイルム)500質量(g)970厚さ(μm)(推奨ラップ厚)12~15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする