メイン画像
IRL
IRL 流せる便座クリーナー 詰替用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(60枚)
注文コード
28726829
品番
DTC-002
参考基準価格(税別)
¥422
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使用前にさっと拭いて便座のまわりを除菌する除菌クリーナー(詰替え用)です。
ニオイや刺激の気にならないノンアルコールタイプです。
無香料です。
用途
店舗など、来客の多いトイレに。
トラスコ品番
386-7046
材質
水解不織布
幅(mm)
105
高さ(mm)
40
奥行(mm)
185
シートサイズ(mm)
125×200