メイン画像
ラクテム
ラクテム マンテルチェーン ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
長さ(m)
0.2
トラスコ品番
466-2401
注文コード
28729690
品番
MC1.6-200
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンは切断済みです。
用途
吊り下げ・表示・固定等。
トラスコ品番
466-2401
材質
本体:SUS304(表面処理:電解研磨)
長さ(m)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.39
内長P(mm)
8.5
内幅W(mm)
2.5