小泉製麻
バロン透水シート ポリエステル不織布
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻
質量(g/m
2
)
200
長さ(m)
50
注文コード
28731650
品番
36232050
参考基準価格(税別)
¥73,810
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・質量・長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり
排水機能と土壌流出抑制効果
軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途
土木資材。
シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。
高い柔軟性と強力を有します。
透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など
商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
材質
ポリエステル
長さ(m)
50
幅(cm)
200
使用目的
フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝・浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設
質量(g/m
2
)
200
透水係数(cm/s)
1.0×10
-1
以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。※車上渡しとなります。
※商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
参考になった