※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミモール 見切りコ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28733934
品番
FM194SL
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
モール材見切り
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
材質
S6063S
色
シルバー
幅(mm)
13
高さ(mm)
7
長さ(mm)
2000
トラスコ品番
134-7859
質量(g)
126
すきま(mm)
5
アズワン品番
64-5011-16
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません