※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミモール 見切りエ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
28733968
品番
FM195GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
モール材見切り
用途
建築資材 内装、パネルの縁などに使用出来ます。
材質
S6063S
色
マットグレー
幅(mm)
13
高さ(mm)
5.5
トラスコ品番
134-9339
全長(mm)
600
すきま(mm)
3.5
アズワン品番
64-5011-22
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。