H-466 輪ゴムフック(マグネット) LEC(レック) 28741056

H-466 輪ゴムフック(マグネット) LEC(レック) 28741056
H-466 輪ゴムフック(マグネット) LEC(レック) 28741056
H-466 輪ゴムフック(マグネット) LEC(レック) 28741056
H-466 輪ゴムフック(マグネット) LEC(レック) 28741056

輪ゴムフック(マグネット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード28741056品番H-466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スヌーピーが付いた輪ゴム用のフックです。輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。

用途
輪ゴム用
材質本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ45×35質量(g)43タイプブリスター仕様、補助鉄板付耐荷重(kg)0.5取付け方法マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする