W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878

W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878
W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878
W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878
W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878
W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878
W-471 ベランダピンチ LEC(レック) 28741878

ベランダピンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード28741878品番W-471
参考基準価格(税別)¥218販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

洗濯物をベランダの手すりの上からガッチリはさんで固定する。毛布やシーツ、タオルケットなどを挟んで、安心して干すことができる。本体穴あきタイプなので通気性が良く、乾きを邪魔しない。

用途洗濯用仕様穴あきタイプ材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)80×170×25H質量(g)107タイプベランダピンチ入数(個)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28741878
2023-09-21
用途: 冬の間、居間のホットカーペット及びその下に敷いているラグなど干す時に使用する。
その他業種

しっかりと固定でき少々の風当たりにも対応出来るので、必要不可欠な代物です。

対象商品 : 28741878
2022-06-11
用途: 布団干し

布団とか毛布とか干すのに安心です。大きくて留めやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする