- アクアタップL クリタック 28743866

※メイン

アクアタップL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28743866品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
取付簡単。水栓にポンと はめるだけ。
シャワー切替機能付きなので、洗い物に便利です。

材質塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、PVA、ニトリルゴム、活性炭寸法(mm)62×48×71質量(g)48交換目安3か月(45℃以下でご使用下さい。)対応水栓先端にふくらみのある外径16~19mmまでの丸型自在水栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする