※使用例
LEC(レック)
激落ちくん
激落ちくん セスキ泡スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(360mL)
1個(400mL)
1個(360mL)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(360mL)
注文コード
28743917
品番
C00137
参考基準価格(税別)
¥273
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
さっと使える「泡スプレータイプ」
粉からセスキ水を作る手間を省いたスプレータイプ
電解水で作ったセスキ水なので、水で溶くよりも汚れ落ちアップ
泡タイプなので壁面もおまかせ、汚れに密着・分解
用途
換気扇やレンジフード、キッチン壁の飛び散り油にドアノブやスイッチなどの手アカ・ヤニ汚れに冷蔵庫の内外、食器棚、調理家電のお掃除に
タイプ
詰替
液性
弱アルカリ性
成分
【成分】アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ、エタノール、増粘剤、除菌剤
シリーズ
激落ちくん
アズワン品番
64-1226-12
繰り返し・詰め替え
対応
取扱説明書: