- シリコンキッチンマット 丸型 まるき 28744250

- シリコンキッチンマット 丸型 まるき 28744250
- シリコンキッチンマット 丸型 まるき 28744250
- シリコンキッチンマット 丸型 まるき 28744250
- シリコンキッチンマット 丸型 まるき 28744250
- シリコンキッチンマット 丸型 まるき 28744250

シリコンキッチンマット 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28744250品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

シリコン製のキッチンマットです。IHコンロや電子レンジにひくだけで汚れを防いだり、瓶を開けるとき等多様な面で便利です。
色につきましてはアソート品のため指定不可です。

材質シリコーンゴム寸法(mm)約230×210×0パッケージサイズ(mm)幅1×奥行225×高さ279耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-30
注意
※オーブンレンジを使用する際には、マットやマットを敷いた天板をフラットテーブルに直接置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744250
2025-08-12
用途: IHコンロの傷予防
その他業種

プレート面が黒なので色を黒が欲しいけど選べたらエエのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする