※メイン
ワイズ
アルミレジャーマット ロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28744365
品番
OB-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトで保温性に優れたアルミマット丸巻タイプ
材質
【表面】PETアルミ蒸着フイルム、【本体】ポリエチレン
寸法(mm)
約1200×1800
サイズ
LL