曜日別特売
91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444

91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444
91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444
91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444
91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444
91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444
91881 PCタブレット用クッションバッグ アーテック[学校教材・教育玩具] 28744444

PCタブレット用クッションバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトグリーン
内容量1個注文コード28744444品番91881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,161
販売価格(税別)
1,055

4WAYでカラー展開豊富なタブレットケース
11.6インチまで対応
材質:ポリエステル。サイズ:外寸:約325×225×26mm、内寸:約315×215mm。セット内容:本体、ショルダーベルト、品名用紙

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。セット内容本体、ショルダーベルト、品名用紙材質ポリエステルライトグリーン外寸(mm)325×225×26内寸(mm)315×215対応インチサイズ11.6まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする