52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460

52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460
52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460
52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460
52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460
52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460
52485 使い捨て不織布マイクカバー(100個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 28744460

使い捨て不織布マイクカバー(100個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード28744460品番52485
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥660
販売価格(税別)
600

使い捨てなのでマイクを清潔に保てる
マスクを清潔に保てる使い捨てカバー。
材質:不織布。サイズ:広げる前:60×15×3mm。セット内容:使い捨て不織布マイクカバー×100

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。材質不織布寸法(mm)広げる前:60×15×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする