曜日別特売
B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064

B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064
B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064
B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064
B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064
B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064
B00077 お風呂マグネット石けん皿 LEC(レック) 28745064

お風呂マグネット石けん皿

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード28745064品番B00077
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ユニットバスの壁のほとんどに磁石が付くのはご存知でしたか?超強力磁石(ネオジム磁石)使用しています。磁石は特殊キャップで覆われているため、サビにくく、壁に傷もつけません。丈夫で汚れにくいステンレスワイヤー。ヌメリが少なく清潔に使えます。水がかからず、石けんが長持ちする透明フタ付きです。磁石なのでお好きな位置に取り付けることができ、場所変えも簡単です。耐荷重300gです。

用途浴室インテリアに。材質本体:ABS樹脂(クロムメッキ)、キャップ:熱可塑性エラストマー、すべり止め:シリコーン樹脂、フタ:メタクリル樹脂、石けん皿:ステンレス鋼線寸法(mm)135×100×75H質量(g)109タイプせっけん皿耐荷重(g)300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※落下による破損やケガにご注意ください。※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。※電子医療機器、電子機器(時計、パソコンなど)、磁器を嫌うものには近づけないでください。※荷重制限をお守りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする