曜日別特売
E0232 すきまテープS ニトムズ 28745589

すきまテープS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻厚さ(mm)10注文コード28745589品番E0232
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。

用途すきま風・ほこりの侵入防止に。仕様広幅幅(mm)30厚さ(mm)10グレー長さ(m)2主な用途隙間用使用場所屋内用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28745564
2024-03-29
用途: 塗装作業

在庫切れが多々あるので大量購入時に困るときがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする