ニトムズ
すきまテープS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
厚さ(mm)
10
注文コード
28745598
品番
HH0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途
すきま風・ほこりの侵入防止に。
仕様
広幅
幅(mm)
30
厚さ(mm)
10
色
ブラウン
長さ(m)
2
主な用途
隙間用
使用場所
屋内用