DW-AV-703-M30-693 フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 28746298

フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)16タイプIO-LINK対応:有注文コード28746298品番DW-AV-703-M30-693
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性

用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出タイプIO-LINK対応:有検出距離(mm)16接続方法PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール保護等級IP68/69KハウジングM30材質(ハウジング)ステンレス SUS303材質(検出面)ステンレス SUS303極性PNP応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする