DW-AD-504-04 アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 28746806

アンプ内蔵小型長距離近接センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2.5タイプIO-LINK対応:無注文コード28746806品番DW-AD-504-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。

材質(検出面)
PPE
プラスチック
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出タイプIO-LINK対応:無検出距離(mm)2.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ニッケルシルバー使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)800極性PNPハウジング(mm)Φ4出力形式ノーマリークローズシールド形状シールドタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする