CONTRINEX(コントリネックス)
アンプ内蔵小型長距離近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
検出距離(mm)
3
タイプ
IO-LINK対応:無
注文コード
28746858
品番
DW-AD-711-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。
堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
材質(検出面)
ステンレス
SUS303
用途
工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出
タイプ
IO-LINK対応:無
検出距離(mm)
3
接続方法
PURケーブル
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ステンレス SUS303
使用周囲温度(℃)
-25~+85
応答周波数(Hz)
1200
極性
NPN
ハウジング(mm)
Φ4
出力形式
ノーマリーオープン
シールド形状
非シールドタイプ