BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540

BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540
BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540
BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540
BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540
BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540
BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540
BSJ-BK03(S) Bluestorm BAKKAN 高階救命器具 28747540

Bluestorm BAKKAN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード28747540品番BSJ-BK03(S)
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汚れが落としやすいEVA素材
内容物の見やすい透明フタ

用途プラグケースや、ソフトルアーパッケージの収納・整理に便利で、フィールドでのストレスを無くす事は、釣果に繋がる部分でもあります。プラグケースや、ソフトルアーのパッケージの整理に最適であり、クリアなフタは入れたものを管理し易い仕様になっています。寸法(幅W×奥行D)(mm)220×160Black深さ(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする