曜日別特売
7727 IAQモニター7727(エアロウオッチCO2) *CO2測定器・温度/湿度計付) AZ Instrument 28748319

7727 IAQモニター7727(エアロウオッチCO2) *CO2測定器・温度/湿度計付) AZ Instrument 28748319
7727 IAQモニター7727(エアロウオッチCO2) *CO2測定器・温度/湿度計付) AZ Instrument 28748319

IAQモニター7727(エアロウオッチCO2) *CO2測定器・温度/湿度計付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード28748319品番7727
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

液晶ディスプレイでCO2、温度、湿度、CO2状態の指標、過去24時間のCO2動向を表示
3色(7色から選定可)のバックライトでCO2濃度レベルを表示
アラームON/OFF設定可能

寸法(mm)108×67×30質量(g)90温度(℃)0~50.0精度+50ppm+5%(0~3000ppm)湿度(%RH)5~95対象ガスCO2濃度(ppm)CO2:200~5000(NDIR/非拡散赤外線吸収方式センサー使用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする