曜日別特売
SN-001BK 手回しインチネジ エスエスエーサービス 28748845

SN-001BK 手回しインチネジ エスエスエーサービス 28748845
SN-001BK 手回しインチネジ エスエスエーサービス 28748845
SN-001BK 手回しインチネジ エスエスエーサービス 28748845
SN-001BK 手回しインチネジ エスエスエーサービス 28748845
SN-001BK 手回しインチネジ エスエスエーサービス 28748845

手回しインチネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード28748845品番SN-001BK
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。
ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。
大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。

材質アルミニウム全長(mm)約16.5ブラック質量(g)1個あたり:約2タイプ手回しネジ規格6#-32長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)入数6個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする