エスエスエーサービス
手回しインチネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
28748897
品番
SN-006GR
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。
ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。
大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質
アルミニウム
全長(mm)
約16.5
色
グリーン
質量(g)
1個あたり:約2
タイプ
手回しネジ
規格
6#-32
長さ(cm)
約6.7mm(ネジ部長さ)
入数
6個
注意
※製品は国内向けの民生品です。