HD1004R 極細HDMIケーブル 変換名人 28749484

HD1004R 極細HDMIケーブル 変換名人 28749484
HD1004R 極細HDMIケーブル 変換名人 28749484
HD1004R 極細HDMIケーブル 変換名人 28749484
HD1004R 極細HDMIケーブル 変換名人 28749484
HD1004R 極細HDMIケーブル 変換名人 28749484

極細HDMIケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(右L型 オス)
HDMI A(オス) - HDMI A(右L型 オス)
HDMI A(オス) - HDMI A(左L型 オス)
HDMI A(オス) - HDMI A(上L型 オス)
HDMI A(オス) - HDMI A(下L型 オス)
内容量1個注文コード28749484品番HD1004R
参考基準価格(税別)¥864販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。

質量(g)24コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(右L型 オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約100ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル、L型変換タイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28749484
2024-09-09
用途: テレビとの接続
製造業

狭い空間で接続したかった。いろいろ探してようやくここで見つけることができ、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする